Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE3X6YELLS Kirjekuori 6 x 3 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF6CKW 9WLX5

BAW PLASTICS VE3X6YELLS kirjekuori 6 x 3 tuumaa keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6CKW Malli: VE3X6YELLSRistiviite: 9WLX5
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
€29.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
VäriKeltainen
Korkeus6"
MateriaaliVinyyli
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS VE5X7YELLS Kirjekuori 7 x 5 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4JHH 8Y907 VE5X7YELLS7"5"€35.78
BAW PLASTICS VE9X12YELLS Kirjekuori 12 x 9 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF6CUX 9WXD4 VE9X12YELLS12 "9"€19.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE3X6YELLS kirjekuori 6 x 3 tuumaa keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus
€29.54 / yksikkö