Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE5X7YELLS Kirjekuori 7 x 5 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4JHH 8Y907

BAW PLASTICS VE5X7YELLS kirjekuori 7 x 5 tuumaa keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JHH Malli: VE5X7YELLSRistiviite: 8Y907

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€35.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
VäriKeltainen
Korkeus7"
MateriaaliVinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS VE3X6YELLS Kirjekuori 6 x 3 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF6CKW 9WLX5 VE3X6YELLS6"3"€29.54
BAW PLASTICS VE9X12YELLS Kirjekuori 12 x 9 tuuman keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF6CUX 9WXD4 VE9X12YELLS12 "9"€19.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE5X7YELLS kirjekuori 7 x 5 tuumaa keltainen vinyyli - 10 kpl pakkaus
€35.78 / yksikkö