Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 Sähkötoimilaite 61 In.-lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPA 41P672

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 Sähkötoimilaite 61 In.-lb. Suhteellinen 24vac

Varastossa
Tuote: AD4HPA Malli: VA-4233-GGC-2Ristiviite: 41P672

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€901.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen maapalloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue122 asteeseen F
Cycle Time76 sekuntia.
Syvyys3.593
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6 11 / 32 "
Tehon kulutus12 VA
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Aivohalvaus Deg.29/32
Vääntömomentti61 tuumaa - lb
Toimilaitteen tyyppiKevään paluu
Jännite24 VAC
Leveys4 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apukytkimen tyyppi (2 SPDT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueSyvyysSähköliitännätKorkeusTehon kulutusVääntömomenttiToimilaitteen tyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Sähkötoimilaite 61 In.-lb. Kelluva 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "122 asteeseen F3.593Kaapeli6 11 / 32 "12 VA61 tuumaa - lbKevään paluu€552.83
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Sähkötoimilaite 61 In.-lb. Kelluva 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "122 asteeseen F3.593Kaapeli6 11 / 32 "12 VA61 tuumaa - lbKevään paluu€703.16
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 Sähkötoimilaite 61 In.-lb. On-off 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "122 asteeseen F3.593Kaapeli6 11 / 32 "12 VA61 tuumaa - lbKevään paluu€482.37
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 Sähkötoimilaite 61 In.-lb. On-off 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "122 asteeseen F3.593Kaapeli6 11 / 32 "12 VA61 tuumaa - lbKevään paluu€580.68
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 sähköinen venttiilitoimilaite, 24 V, jousipalautus | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "122 asteeseen F3.593Kaapeli6 11 / 32 "12 VA61 tuumaa - lbKevään paluu€658.14
JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 Sähkötoimilaite 180 In.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "131 asteeseen F40.12 "Kaapeli9"6 VA180 tuumaa - lbEi kevään paluu€797.79
JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 Sähkötoimilaite 180 In.-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "131 asteeseen F40.12 "Kaapeli9"11 VA180 tuumaa - lbKevään paluu€1,092.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 Sähkötoimilaite 61 In.-lb. Suhteellinen 24vac
€901.04 / yksikkö