Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAUSCH + LOMB 816175 Hastingsin kolmoissuurennuslasi 14 x 56d | AC3DAP 2RPA4

BAUSCH + LOMB 816175 Hastingsin kolmoissuurennuslasi 14 x 56 d

Varastossa
Tuote: AC3DAP Malli: 816175Ristiviite: 2RPA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHastingsin kolminkertainen suurennuslasi
tapausMuovi
diopterin56D
Polttoväli2.0cm
LinssiLasi
Linssi Dia.12.5mm
Kokonaispituus0.5 "
teho14X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitapausdiopterinHinta
BAUSCH + LOMB 81-34-35 Suurennuslasi Mittaus 7x | AC9EUV 3G995 81-34-35Läpinäkyvä28D€113.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 816175 Hastingsin kolmoissuurennuslasi 14 x 56 d
€87.64 / yksikkö