Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTERY DOCTOR 20259 Akkukiekkokytkin In-line Term 5/16 In | AD8XNY 4NGV3

BATTERY DOCTOR 20259 Akun levykytkin In-line Term 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8XNY Malli: 20259Ristiviite: 4NGV3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun irtikytkin
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeLinjassa
Syvyys4-5 / 8 "
Pituus5"
MateriaaliMessinki
Maks. Vahvistimet250 Jatkuva
Maks. Jännite12V
Nastan koko5 / 16 "
AlaluokkaVaihtaa
Kytkimen tyyppiLinjaterminaali
TyyppiLinjaterminaali
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5684
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetAmpeeriaLiitäntämateriaaliMaks. JänniteNastan kokoKytkimen tyyppiTyyppiJänniteHinta
BATTERY DOCTOR 20148 Akkulevykytkimen yläpää 5 / 16-18 tuumaa | AD8XNN 4NGT9 20148250 Jatkuva---5/8 and 5/16-18"-Yläterminaali-€82.50
BATTERY DOCTOR 20304 Akkulevykytkimen messinkikorkit | AD8XNP 4NGU2 20304100 Jatkuva-Messinki12V5 / 16 "LinjaterminaaliLinjaterminaali-€73.62
BATTERY DOCTOR 20308 Akkulevykytkimen huippuluokan messinki | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Jatkuva-Messinki12V-Ylin viestiYläterminaali-€22.35
BATTERY DOCTOR 20309 Paristolevykytkimen huipputerminen ohitussulake AD8XNR 4NGU4 20309125 Jatkuva-Messinki12V-Ylin viestiYläterminaali-€39.32
BATTERY DOCTOR 20314 Akkulevykytkin, 2 avainta ja kansi AD8XNT 4NGU6 20314100 Jatkuva-Kupari12V5 / 16 "LinjaterminaaliLinjaterminaali-€55.28
BATTERY DOCTOR 20302 Akkukiekkokytkimet In-line Copper Lugs | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Kupari12V-LinjaterminaaliLinjaterminaali-€10.80
BATTERY DOCTOR 20208 Paristolevykytkin Double Post 5/8 tuuman | AF2HLB 6TXD3 20208750--24--Tuplapostitus-€93.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY DOCTOR 20259 Akun levykytkin In-line Term 5/16 tuumaa
€223.87 / yksikkö