CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470902 Utility Tong Valkoinen 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWE 14D302

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470902 Utility pihdit, valkoinen 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Tuote: AA6KWE Malli: 470902Ristiviite: 14D302

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Tong
VäriValkoinen
MateriaaliKuumamuovi
Kokonaispituus8.85 "
kokonaisleveys1.5 "
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)11.76
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 471206 Utility Tong Beige 11.75 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVU 14D291 471206BeigeKuumamuovi11.75 "-
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 471203 Utility Tong Musta 11.75 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVV 14D292 471203MustaKuumamuovi11.75 "€81.34
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 471205 Utility Tong Punainen 11.75 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVY 14D295 471205punainenKuumamuovi11.75 "€81.34
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470906 Utility Tong Beige 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVZ 14D296 470906BeigeKuumamuovi8.85 "€53.55
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470903 Utility Tong Musta 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWA 14D297 470903MustaKuumamuovi8.85 "€52.41
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 410907 Utility Tong Kirkas 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWC 14D299 410907Poista valintapolykarbonaatti8.85 "€52.41
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470905 Utility Tong Punainen 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWD 14D301 470905punainenKuumamuovi8.85 "€52.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470902 Utility pihdit, valkoinen 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus