Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE13 Vedä salvan vapautus auki - pakkaus 2 | AD9CBR

BATTALION 4PE13 vetosalvan vapautus auki - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9CBR Malli: 4PE13

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä salpa
Saaliin pituus2.75 "
Saalisprojektio1 / 2 "
Saaliin leveys1.5 "
SulkemistyyppiPiirrä kiinni
VäriKulta
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVapauta auki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysHinta
BATTALION 1VZV6 Piirrä salvan vapautus avataksesi vedon sulkeaksesi AB3YBR 1VZV63.25 "1.375 "€14.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE13 vetosalvan vapautus auki - 2 kpl pakkaus
€9.90 / yksikkö