Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS neulanskaala 1-7 / 64 tuuman aivohalvaus 13.9 cfm | AA2VJZ 11C990

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS neulaskaalaus, 1-7/64 tuuman iskunpituus 13.9 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2VJZ Malli: CP9356NSRistiviite: 11C990

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
Iskut minuutissa4600
CFM @ täysi kuorma13.9
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus18 "
Vaadittu paine90 psi
Varsi1/2 "neliö
Iskunpituus1-7 / 64 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1365
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (neula)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7125 neulanskaala 1-5 / 16 tuuman aivohalvaus 16 cfm | AC6DMD 33E883 CP712512.75 "1 / 4 "NPT4.6400016generalPistooli3 / 8 "€379.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS neulaskaalaus, 1-7/64 tuuman iskunpituus 13.9 Cfm
€552.48 / yksikkö