Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1VZV6 Piirrä salvan vapautus avataksesi vedon sulkeaksesi AB3YBR

BATTALION 1VZV6 Vetosalvan vapautus avataksesi vedä ja suljetaan

Varastossa
Tuote: AB3YBR Malli: 1VZV6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä salpa
Saaliin pituus3.25 "
Saalisprojektio1 / 2 "
Saaliin leveys1.375 "
SulkemistyyppiPiirrä kiinni
VäriKulta
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVapauta auki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysHinta
BATTALION 4PE13 Vedä salvan vapautus auki - pakkaus 2 | AD9CBR 4PE132.75 "1.5 "€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZV6 Vetosalvan vapautus avataksesi vedä ja suljetaan
€14.66 / yksikkö