Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB94 pulttiputki 8 tuuman pituus | AD9BTE

BATTALION 4PB94 pulttipiippu, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9BTE Malli: 4PB94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan tynnyrin liukupultti
Pultin pään halkaisija9 / 16 "
Pultin pituus8"
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Reiät lehtiä kohti8
Pituus8"
Operaation tyyppiVain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku
Heittokoko1-3 / 4 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusSuorittaa loppuunKorkeusReiät lehtiä kohtiPituusOperaation tyyppiLeveysHinta
BATTALION 1VZV8 Heavy Duty tynnyripultti sinkki AB3YBU 1VZV85.375 "sinkki1 1 / 16 "85"Vain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku2.75 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1WAA7 raskaan tynnyrin liukupultti musta AB3YNL 1WAA75.25 "Musta11 / 16 "106"Vain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku1.62 "€6.54
BATTALION 4PB92 pulttiputki 4 tuuman pituus | AD9BTC 4PB924"sinkki2 / 3 "84"Vain lukittavissa oleva pintalakko1.62 "€5.08
BATTALION 4PB93 pulttiputki 6 tuuman pituus | AD9BTD 4PB936"sinkki2 / 3 "106"Vain lukittavissa oleva pintalakko1.62 "€6.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB94 pulttipiippu, 8 tuuman pituus
€15.17 / yksikkö