BATTALION 1VZV8 Heavy Duty tynnyripultti sinkki AB3YBU

BATTALION 1VZV8 Heavy Duty -tynnyripultti, sinkki

Tuote: AB3YBU Malli: 1VZV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan tynnyrin liukupultti
Pultin pään halkaisija2 / 3 "
Pultin pituus5.375 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1 1 / 16 "
Reiät lehtiä kohti8
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiVain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku
Heittokoko1-9 / 16 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusSuorittaa loppuunKorkeusReiät lehtiä kohtiPituusOperaation tyyppiLeveysHinta
BATTALION 1WAA7 raskaan tynnyrin liukupultti musta AB3YNL 1WAA75.25 "Musta11 / 16 "106"Vain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku1.62 "€6.54
BATTALION 4PB92 pulttiputki 4 tuuman pituus | AD9BTC 4PB924"sinkki2 / 3 "84"Vain lukittavissa oleva pintalakko1.62 "€5.08
BATTALION 4PB93 pulttiputki 6 tuuman pituus | AD9BTD 4PB936"sinkki2 / 3 "106"Vain lukittavissa oleva pintalakko1.62 "€6.46
BATTALION 4PB94 pulttiputki 8 tuuman pituus | AD9BTE 4PB948"sinkki1"88"Vain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku2.75 "€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZV8 Heavy Duty -tynnyripultti, sinkki