Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1WAA7 raskaan tynnyrin liukupultti musta AB3YNL

BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel -liukupultti, musta

Varastossa
Tuote: AB3YNL Malli: 1WAA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan tynnyrin liukupultti
Pultin pään halkaisija13 / 32 "
Pultin pituus5.25 "
Suorittaa loppuunMusta
TarvikkeetMukana
Korkeus11 / 16 "
Reiät lehtiä kohti10
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiVain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku
Heittokoko1-1 / 16 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusSuorittaa loppuunKorkeusReiät lehtiä kohtiPituusOperaation tyyppiLeveysHinta
BATTALION 1VZV8 Heavy Duty tynnyripultti sinkki AB3YBU 1VZV85.375 "sinkki1 1 / 16 "85"Vain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku2.75 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 4PB92 pulttiputki 4 tuuman pituus | AD9BTC 4PB924"sinkki2 / 3 "84"Vain lukittavissa oleva pintalakko1.62 "€5.08
BATTALION 4PB93 pulttiputki 6 tuuman pituus | AD9BTD 4PB936"sinkki2 / 3 "106"Vain lukittavissa oleva pintalakko1.62 "€6.46
BATTALION 4PB94 pulttiputki 8 tuuman pituus | AD9BTE 4PB948"sinkki1"88"Vain lukittavissa oleva pinta ja universaali isku2.75 "€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel -liukupultti, musta
€6.54 / yksikkö