Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB41 Hihnan saranateräs 2-31 / 32 tuuman pituus | AD9BPZ

BATTALION 4PB41 hihnan saranan teräs 2-31/32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9BPZ Malli: 4PB41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus4"
Ovilehden leveys1.5 "
Suorittaa loppuunsinkki
Kehyksen lehden pituus4"
Kehyksen lehden leveys1.5 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2 31 / 32 "
Reiät lehtiä kohti3
Lehtien paksuus0.075 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Stanley-luokan numero141270
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLehtien paksuusOvilehden pituusOvilehden leveysStanley-luokan numeroLeveysSuorittaa loppuunKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysHinta
BATTALION 1RCF7 hihnan saranateräs 4 tuuman pituus | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"sinkki2"1"€0.91
BATTALION 1RCG1 hihnan saranateräs 1-17 / 32 tuuman pituus | AB3BBZ 1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "sinkki3"1 3 / 32 "€4.74
BATTALION 1RCG4 hihnan saranateräs 1-17 / 32 tuuman pituus | AB3BCB 1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "sinkki4"1.187 "€2.22
BATTALION 1RCH1 hihnan saranateräs 10 tuuman pituus | AB3BCG 1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "sinkki6"1 17 / 32 "€11.00
BATTALION 1RCH9 Hihnan sarana teräs 9-29/32 tuuman pituus - 2 kpl: n pakkaus | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Sinkitty4"1.25 "€9.54
BATTALION 1RCK3 hihnan saranateräs 2-9 / 16 tuuman pituus | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "sinkki5"1.75 "€11.62
BATTALION 1RCK7 hihnan saranateräs 16 tuuman pituus | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "sinkki10 "3.5 "€37.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB41 hihnan saranan teräs 2-31/32 tuuman pituus
€6.59 / yksikkö