Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 16 BL-S-mutterin sinkitty laskostettu teräspuristus 1in | AB4DRA 1XCB5

PARKER 16 BL-S-mutteri sinkkilaskostettu teräspuristus 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4DRA Malli: 16 BL-SRistiviite: 1XCB5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Pakkauskierteen koko13
Yhteyden tyyppiPuristus
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 4NU4-S -mutterin hiiliteräksinen puristus 1/4 tuumaa | AB4CKH 1WVX8 4NU4-SHiiliteräs-9 / 16 "8000 psi-20 - 800 astetta F1 / 4 "€2.43
PARKER 6NU6-S mutteri hiiliteräksinen puristus 3 / 8in | AB4CKJ 1WVX9 6NU6-SHiiliteräs-11 / 16 "7600 psi-20 - 800 astetta F3 / 8 "€3.89
PARKER 4 BL-S-mutterin sinkitty laskostettu teräspuristus 1/4 tuumaa | AB4DQX 1XCB1 4 BL-SSinkitty teräs9 / 16-18---30 - 250 astetta F1 / 4 "€2.86
PARKER 6 BL-S-mutterin sinkitty laskostettu teräspuristus 3 / 8in | AB4DQY 1XCB2 6 BL-SSinkitty teräs11 / 16-16---30 - 250 astetta F3 / 8 "€3.64
PARKER 8 BL-S-mutterin sinkitty laskostettu teräspuristus 1/2 tuumaa | AB4DQZ 1XCB3 8 BL-SSinkitty teräs13 / 16-16---30 - 250 astetta F1 / 2 "€3.37
PARKER 6 BL-SS-mutteri 316 ruostumaton teräspuristus 3 / 8in | AB4DRB 1XCB7 6 BL-SS316 Ruostumaton teräs11 / 16-16---30 - 250 astetta F3 / 8 "€46.59
PARKER 12 BL-SS-mutteri 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristus 3 / 4in | AB4DRC 1XCB9 12 BL-SS316 Ruostumaton teräs13---30 - 250 astetta F3 / 4 "€160.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 16 BL-S-mutteri sinkkilaskostettu teräspuristus 1 tuumaa
€16.45 / yksikkö