Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RCH1 hihnan saranateräs 10 tuuman pituus | AB3BCG

BATTALION 1RCH1 hihnan saranan teräs 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3BCG Malli: 1RCH1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus6"
Ovilehden leveys1 5 / 16 "
Suorittaa loppuunsinkki
Kehyksen lehden pituus6"
Kehyksen lehden leveys1 17 / 32 "
TarvikkeetMukana
Korkeus10 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.055 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Stanley-luokan numero140800
Leveys1 17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLehtien paksuusOvilehden pituusOvilehden leveysStanley-luokan numeroLeveysSuorittaa loppuunKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysHinta
BATTALION 1RCF7 hihnan saranateräs 4 tuuman pituus | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"sinkki2"1"€0.91
BATTALION 1RCG1 hihnan saranateräs 1-17 / 32 tuuman pituus | AB3BBZ 1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "sinkki3"1 3 / 32 "€4.74
BATTALION 1RCG4 hihnan saranateräs 1-17 / 32 tuuman pituus | AB3BCB 1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "sinkki4"1.187 "€2.22
BATTALION 1RCH9 Hihnan sarana teräs 9-29/32 tuuman pituus - 2 kpl: n pakkaus | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Sinkitty4"1.25 "€9.54
BATTALION 1RCK3 hihnan saranateräs 2-9 / 16 tuuman pituus | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "sinkki5"1.75 "€11.62
BATTALION 1RCK7 hihnan saranateräs 16 tuuman pituus | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "sinkki10 "3.5 "€37.52
BATTALION 1RCN2 Hihna Sarana Teräs 16 tuuman pituus | AB3BDF 1RCN20.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Sinkitty4"1 15 / 16 "€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RCH1 hihnan saranan teräs 10 tuuman pituus
€11.00 / yksikkö