Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PA23 Suuren liikenteen saranan puolikiinnitys | AD9BEJ

BATTALION 4PA23 High Traffic Sarana Half Mortise

Varastossa
Tuote: AD9BEJ Malli: 4PA23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean liikenteen sarana
Laakerityyppipallo
CornersNeliö
Suorittaa loppuunPäällystakki
Kehyksen lehden pituus4.5 "
Kehyksen lehden leveys11/16 jalkaa
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti(4) Kehys ja (3) Ovi
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.14 "
MateriaaliTeräs
AsennusPuolet Mortise
Pin Dia.3 / 5 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKehyksen lehden leveysReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusAsennusPin Dia.LeveysHinta
BATTALION 4PA20 Puolipintainen suuren liikenteen saranan pinta | AD9BEF 4PA20Päällystakki4.5 "(4) Kehys ja (3) Ovi0.134 "Puoli pintaa5 / 16 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 4PA22 suuren liikenteen saranan puolipinta | AD9BEH 4PA22Satin Chrome4.5 "(4) Kehys ja (3) Ovi0.18 "Puoli pintaa5 / 16 "4.5 "€160.37
BATTALION 4PA53 Suuren liikenteen sarana, koko pinta 4-1 / 2 tuumaa | AD9BFH 4PA53Päällystakki4.5 "30.134 "Koko pinta21 / 64 "4.5 "€57.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PA23 High Traffic Sarana Half Mortise
€64.39 / yksikkö