BATTALION 4PA20 Puolipintainen suuren liikenteen saranan pinta | AD9BEF

BATTALION 4PA20 Suuren liikenteen saranan puolipinta

Tuote: AD9BEF Malli: 4PA20

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean liikenteen sarana
Laakerityyppipallo
CornersNeliö
Suorittaa loppuunPäällystakki
Kehyksen lehden pituus4.5 "
Kehyksen lehden leveys4.5 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti(4) Kehys ja (3) Ovi
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.134 "
MateriaaliTeräs
AsennusPuoli pintaa
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKehyksen lehden leveysReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusAsennusPin Dia.LeveysHinta
BATTALION 4PA22 suuren liikenteen saranan puolipinta | AD9BEH 4PA22Satin Chrome4.5 "(4) Kehys ja (3) Ovi0.18 "Puoli pintaa5 / 16 "4.5 "€160.37
BATTALION 4PA23 Suuren liikenteen saranan puolikiinnitys | AD9BEJ 4PA23Päällystakki11/16 jalkaa(4) Kehys ja (3) Ovi0.14 "Puolet Mortise3 / 5 "3.5 "€64.39
BATTALION 4PA53 Suuren liikenteen sarana, koko pinta 4-1 / 2 tuumaa | AD9BFH 4PA53Päällystakki4.5 "30.134 "Koko pinta21 / 64 "4.5 "€57.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PA20 Suuren liikenteen saranan puolipinta