Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PA53 Suuren liikenteen sarana, koko pinta 4-1 / 2 tuumaa | AD9BFH

BATTALION 4PA53 Suuren liikenteen sarana koko pinta 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BFH Malli: 4PA53

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean liikenteen sarana
Laakerityyppipallo
CornersNeliö
Suorittaa loppuunPäällystakki
Kehyksen lehden pituus4.5 "
Kehyksen lehden leveys4.5 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti3
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.134 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.21 / 64 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKehyksen lehden leveysReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusAsennusPin Dia.LeveysHinta
BATTALION 4PA20 Puolipintainen suuren liikenteen saranan pinta | AD9BEF 4PA20Päällystakki4.5 "(4) Kehys ja (3) Ovi0.134 "Puoli pintaa5 / 16 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 4PA22 suuren liikenteen saranan puolipinta | AD9BEH 4PA22Satin Chrome4.5 "(4) Kehys ja (3) Ovi0.18 "Puoli pintaa5 / 16 "4.5 "€160.37
BATTALION 4PA23 Suuren liikenteen saranan puolikiinnitys | AD9BEJ 4PA23Päällystakki11/16 jalkaa(4) Kehys ja (3) Ovi0.14 "Puolet Mortise3 / 5 "3.5 "€64.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PA53 Suuren liikenteen sarana koko pinta 4-1/2 tuumaa
€57.33 / yksikkö