Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4JG87 seinäoven pysäytys | AD8EEP

BATTALION 4JG87 Seinäoven pysäytin

Varastossa
Tuote: AD8EEP Malli: 4JG87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.1"
Suorittaa loppuunKirkas messinki
TarvikkeetMukana
MateriaaliKiinteä messinki
Asennustyylitarttuva
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliProjektioHinta
BATTALION 1XNN4 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa | AB4FQT 1XNN42.25 "ValkoinenValkoinenEi sisällyKumi1"€5.89
BATTALION 1XNN6 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa | AB4FQV 1XNN62.25 "Ruskea-Ei sisällyKumi1"€5.89
BATTALION 4JG91 Seinäoven pysäytys | AD8EET 4JG911"-Satin ChromeMukanaKiinteä messinki1 / 2 "€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JG87 Seinäoven pysäytin
€4.52 / yksikkö