Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4JG91 Seinäoven pysäytys | AD8EET

BATTALION 4JG91 Seinäoven pysäytin

Varastossa
Tuote: AD8EET Malli: 4JG91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.1"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
MateriaaliKiinteä messinki
Asennustyylitarttuva
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1 / 2 "
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliProjektioHinta
BATTALION 1XNN4 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa | AB4FQT 1XNN42.25 "ValkoinenValkoinenEi sisällyKumi1"€5.89
BATTALION 1XNN6 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa | AB4FQV 1XNN62.25 "Ruskea-Ei sisällyKumi1"€5.89
BATTALION 4JG87 seinäoven pysäytys | AD8EEP 4JG871"-Kirkas messinkiMukanaKiinteä messinki1 / 2 "€4.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JG91 Seinäoven pysäytin
€9.70 / yksikkö