Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XNN4 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa | AB4FQT

BATTALION 1XNN4 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FQT Malli: 1XNN4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.2.25 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliKumi
Asennustyylitarttuva
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliProjektioHinta
BATTALION 1XNN6 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa | AB4FQV 1XNN62.25 "Ruskea-Ei sisällyKumi1"€5.89
BATTALION 4JG87 seinäoven pysäytys | AD8EEP 4JG871"-Kirkas messinkiMukanaKiinteä messinki1 / 2 "€4.52
BATTALION 4JG91 Seinäoven pysäytys | AD8EET 4JG911"-Satin ChromeMukanaKiinteä messinki1 / 2 "€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XNN4 Oven pysäytysseinä L 2 1/4 tuumaa
€5.89 / yksikkö