Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3HTL1 saranan pinta-asennus 21/2 x 21/2 tuumaa | AC9NXR

BATTALION 3HTL1 saranan pinta-asennus 21/2 x 21/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9NXR Malli: 3HTL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2.5 "
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.075 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata265 Tutkinnot
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302106060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiVäriReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusMateriaaliAsennusPin Dia.Hinta
BATTALION 1RCC9 neliön kulmasarana, täysi Mortise Steel AB3BBE 1RCC93"tavallinenMusta3-TeräsTäysi Mortise1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1WAV6 Butt Sarana Täysi Mortise Kuulalaakeri - Pakkaus 2 | AB3YQD 1 WAV63.5 "pallo-30.134'TeräsTäysi Mortise5 / 16 "€27.33
BATTALION 1XLY2 sarana, koko pinta, musta 1.5 x 1.5 tuumaa | AB4FJK 1XLY21.5 "tavallinenMusta2-sinkkiKoko pinta3 / 16 "€37.75
BATTALION 1XLY3 Sarana Full Pinta Musta 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinMusta20.234 "sinkkiKoko pinta-€42.14
BATTALION 1XMH3 -sarana, hopea - 2 kpl pakkaus | AB4FKL 1XMH31.5 "tavallinenHopea20.08 "Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "€7.64
BATTALION 1XMH5 -sarana, hopea - 2 kpl pakkaus | AB4FKN 1XMH53"tavallinenHopea30.08 "Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "€72.50
BATTALION 3AGC2 saranan pinta-asennus 4 x 4 tuumaa | AC8HWP 3AGC24"tavallinenHopea-0.18 "304 Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HTL1 saranan pinta-asennus 21/2 x 21/2 tuumaa
€15.92 / yksikkö