Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMH3 -sarana, hopea - 2 kpl pakkaus | AB4FKL

BATTALION 1XMH3 Utility Sarana, tasainen hopea - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4FKL Malli: 1XMH3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1.5 "
Reiät lehtiä kohti2
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.08 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiVäriReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusMateriaaliAsennusPin Dia.Hinta
BATTALION 1RCC9 neliön kulmasarana, täysi Mortise Steel AB3BBE 1RCC93"tavallinenMusta3-TeräsTäysi Mortise1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1WAV6 Butt Sarana Täysi Mortise Kuulalaakeri - Pakkaus 2 | AB3YQD 1 WAV63.5 "pallo-30.134'TeräsTäysi Mortise5 / 16 "€27.33
BATTALION 1XLY2 sarana, koko pinta, musta 1.5 x 1.5 tuumaa | AB4FJK 1XLY21.5 "tavallinenMusta2-sinkkiKoko pinta3 / 16 "€37.75
BATTALION 1XLY3 Sarana Full Pinta Musta 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinMusta20.234 "sinkkiKoko pinta-€42.14
BATTALION 1XMH5 -sarana, hopea - 2 kpl pakkaus | AB4FKN 1XMH53"tavallinenHopea30.08 "Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "€72.50
BATTALION 3AGC2 saranan pinta-asennus 4 x 4 tuumaa | AC8HWP 3AGC24"tavallinenHopea-0.18 "304 Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 3AGC3 saranan pinta-asennus 4 x 4 tuumaa | AC8HWQ 3AGC34"tavallinenHopea-0.25 "304 Ruostumaton teräsKoko pinta5 / 8 "€131.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMH3 Utility Sarana, tasainen hopea - 2 kpl pakkaus
€7.64 / yksikkö