Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 852-012 Laippa 1-1 / 4 tuuman Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81

GEORG FISCHER 852-012 Laippa 1-1/4 tuumaa Fnpt Pvc

Varastossa
Tuote: AE9VZA Malli: 852-012Ristiviite: 6MV81
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
€24.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4-39 / 64 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-060 Laippa 6 tuuman hylsy Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Pistorasia811 "6"€80.25
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 856-040 Laippa 4 tuuman tapi Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Tappi89"4"€32.77
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 851-040 Laippa 4 tuuman hylsy PVC-aikataulu 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Pistorasia89"4"€44.76
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 852-005 Laippa 1/2 tuuman Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "€13.73
GF PIPING SYSTEMS 852-007 Laippa 3/4 tuuman Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "€16.75
GF PIPING SYSTEMS 852-010 Laippa 1 tuuman Fnpt PVC | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"€19.10
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 852-015 Laippa 1-1 / 2 tuuman Fnpt Pvc | AE9VZB 6MV82 852-015FNPT45"1.5 "€29.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 852-012 Laippa 1-1/4 tuumaa Fnpt Pvc
€24.62 / yksikkö