BATTALION 2RRU8 Saumanside 2 x 72 tuuman aallotettu hopea | AC3DHH

BATTALION 2RRU8 Saumakansio 2 x 72 tuuman uurrettu hopea

Tuote: AC3DHH Malli: 2RRU8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton sauman sideaine
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu alumiini
TarvikkeetMukana
Korkeus5 / 16 "
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 2RRU3 -saumasidos 1-3 / 8 x 36-tuumainen huilupää | AC3DHC 2RRU3HopeaKiillotettu alumiini36 "1.38 "€8.51
BATTALION 2RRU4 -saumasidos 1-3 / 8 x 72 tuuman harjattu hopea | AC3DHD 2RRU4HopeaKiillotettu alumiini72 "1.38 "€13.40
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU5 saumasidos 1-3 / 8 x 96 tuuman harjattu messinki | AC3DHE 2RRU5HopeaKiillotettu alumiini96 "1.38 "€20.78
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU6 -saumasidos 2 x 96 tuuman harjattua hopeaa | AC3DHF 2RRU6MessinkiSatiini messinki96 "1.38 "€24.47
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU7 maton saumojen sideaine 2 x 36 tuuman harjattu yläosa | AC3DHG 2RRU7HopeaKiillotettu alumiini36 "2"€15.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRU8 Saumakansio 2 x 72 tuuman uurrettu hopea
€28.27 / yksikkö