BATTALION 2RRU5 saumasidos 1-3 / 8 x 96 tuuman harjattu messinki | AC3DHE

BATTALION 2RRU5 saumansidonta 1-3/8 x 96 tuumaa uritettu messinki

Tuote: AC3DHE Malli: 2RRU5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton sauman sideaine
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu alumiini
TarvikkeetMukana
Korkeus5 / 16 "
Pituus96 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 2RRU3 -saumasidos 1-3 / 8 x 36-tuumainen huilupää | AC3DHC 2RRU3HopeaKiillotettu alumiini36 "1.38 "€8.51
BATTALION 2RRU4 -saumasidos 1-3 / 8 x 72 tuuman harjattu hopea | AC3DHD 2RRU4HopeaKiillotettu alumiini72 "1.38 "€13.40
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU6 -saumasidos 2 x 96 tuuman harjattua hopeaa | AC3DHF 2RRU6MessinkiSatiini messinki96 "1.38 "€24.47
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU7 maton saumojen sideaine 2 x 36 tuuman harjattu yläosa | AC3DHG 2RRU7HopeaKiillotettu alumiini36 "2"€15.09
BATTALION 2RRU8 Saumanside 2 x 72 tuuman aallotettu hopea | AC3DHH 2RRU8HopeaKiillotettu alumiini72 "2"€28.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRU5 saumansidonta 1-3/8 x 96 tuumaa uritettu messinki
€20.78 / yksikkö