Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRU3 -saumasidos 1-3 / 8 x 36-tuumainen huilupää | AC3DHC

BATTALION 2RRU3 Saumansidonta 1-3/8 x 36 tuuman uurrettu yläosa

Varastossa
Tuote: AC3DHC Malli: 2RRU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton sauman sideaine
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu alumiini
TarvikkeetMukana
Korkeus5 / 16 "
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 2RRU4 -saumasidos 1-3 / 8 x 72 tuuman harjattu hopea | AC3DHD 2RRU4HopeaKiillotettu alumiini72 "1.38 "€13.40
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU5 saumasidos 1-3 / 8 x 96 tuuman harjattu messinki | AC3DHE 2RRU5HopeaKiillotettu alumiini96 "1.38 "€20.78
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU6 -saumasidos 2 x 96 tuuman harjattua hopeaa | AC3DHF 2RRU6MessinkiSatiini messinki96 "1.38 "€24.47
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRU7 maton saumojen sideaine 2 x 36 tuuman harjattu yläosa | AC3DHG 2RRU7HopeaKiillotettu alumiini36 "2"€15.09
BATTALION 2RRU8 Saumanside 2 x 72 tuuman aallotettu hopea | AC3DHH 2RRU8HopeaKiillotettu alumiini72 "2"€28.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRU3 Saumansidonta 1-3/8 x 36 tuuman uurrettu yläosa
€8.51 / yksikkö