MILWAUKEE VALVE Valurautaiset venttiilit, laippa


Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta , Konepellin tyyli: pultattu , Luokka: Luokan 125 , Liitäntätyyppi: Laippa , Kahvan materiaali: Valurauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 353-astetta F , Max. Höyryn paine: 125 psi , Max. Vedenpaine: 200 psi , Kiilan materiaali: Valurauta
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoVarren materiaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta (ei alv)
A
2885-M 2
7"2"Messinki14-45 / 64 "Nouseva€557.90
B
2882-M 2 "
7"2"Messinki12 "Ei nouseva€541.91
C
2882-M26 2
7"2"Ruostumaton teräs12.25 "Ei nouseva€790.93
C
2882-M26 - 212
7.5 "2.5 "Ruostumaton teräs13.25 "Ei nouseva€876.12
A
2885 -M - 212
7.5 "2.5 "Messinki16.5 "Nouseva€576.54
B
2882 -M - 212
7.5 "2.5 "Messinki13.25 "Ei nouseva€560.56
B
2882-M 3 "
8"3"Messinki15 "Ei nouseva€633.82
C
2882-M26 3
8"3"Ruostumaton teräs15 "Ei nouseva€946.72
A
2885-M 3
8"3"Messinki18.593Nouseva€643.11
B
2882-M 4 "
9"4"Messinki17.75 "Ei nouseva€912.11
C
2882-M26 4
9"4"Ruostumaton teräs17.75 "Ei nouseva€1,320.86
B
2882-M 5 "
10 "5"Messinki20.125 "Ei nouseva€1,528.58
C
2882-M26 5
10 "5"Ruostumaton teräs20.125 "Ei nouseva€2,223.62
A
2885-M 5
10 "5"Messinki28-19 / 64 "Nouseva€1,547.23
B
2882-M 6 "
10.5 "6"Messinki23.125 "Ei nouseva€1,528.58
C
2882-M26 6
10.5 "6"Ruostumaton teräs23.125 "Ei nouseva€2,223.62
A
2885-M 6
10.5 "6"Messinki32-13 / 32 "Nouseva€1,547.23
A
2885-M 8
11.5 "8"Messinki39-29 / 32 "Nouseva€2,716.28
B
2882-M 8 "
11.5 "8"Messinki27.75 "Ei nouseva€2,248.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?