Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2NEU1 Korvaavat avainsanat - 50 kpl: n pakkaus | AC2VTZ

BATTALION 2NEU1 vaihtoavaimen etiketit - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2VTZ Malli: 2NEU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjät avainsanat
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus1.5 "
TyyppiNeliöurainen
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityskoukku (nikkelöity)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2NEU1 vaihtoavaimen etiketit - 50 kpl pakkaus
€36.41 / yksikkö