Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS T-19/20 kupukansi Temptrol-venttiilille | AF8CXG 24VL19

SYMMONS T-19/20 kupukansi Temptrol-venttiilille

Varastossa
Tuote: AF8CXG Malli: T-19/20Ristiviite: 24VL19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome kansi
Suorittaa loppuunkromi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
MateriaaliMuovi
Koko1-3/8" x 4-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS T-19/20 kupukansi Temptrol-venttiilille
€47.33 / yksikkö