Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XPD2 Push To Close Salpaavaimella varustettu Chrome | AB4FUQ

BATTALION 1XPD2 Push-to Close -salpaavaimella varustettu Chrome

Varastossa
Tuote: AB4FUQ Malli: 1XPD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje salpa painamalla
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunkromi
Ote13 / 16 "
Korkeus1.25 "
Salvan tyyppiTyönnä kiinni
LukitustyyppiAvain
Materiaalisinkki
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1XPD3 Push To Close Salpaavaimella varustettu musta puuteritakki | AB4 TURKKI 1 XPD31-13 / 32 "Musta jauhe päällystetty29 / 32 "1 / 2 "Avainsinkki1.12 "€38.40
BATTALION 1XPD4 Push To Close Salpa Nonlock Musta puuteritakki | AB4FUT 1 XPD47 / 8 "Musta jauhe päällystetty29 / 32 "17 / 32 "LukitsematonMuovi1.12 "€46.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XPD2 Push-to Close -salpaavaimella varustettu Chrome
€30.78 / yksikkö