Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XPD3 Push To Close Salpaavaimella varustettu musta puuteritakki | AB4 TURKKI

BATTALION 1XPD3 Push to Close Salpaavaimella varustettu musta puuterilakka

Varastossa
Tuote: AB4FUR Malli: 1XPD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje salpa painamalla
Syvyys1-13 / 32 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Ote29 / 32 "
Korkeus1 / 2 "
Salvan tyyppiPaina Sulje w / Vedä-välilehdellä
LukitustyyppiAvain
Materiaalisinkki
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1XPD2 Push To Close Salpaavaimella varustettu Chrome | AB4FUQ 1 XPD21.5 "kromi13 / 16 "1.25 "Avainsinkki7 / 8 "€30.78
BATTALION 1XPD4 Push To Close Salpa Nonlock Musta puuteritakki | AB4FUT 1 XPD47 / 8 "Musta jauhe päällystetty29 / 32 "17 / 32 "LukitsematonMuovi1.12 "€46.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XPD3 Push to Close Salpaavaimella varustettu musta puuterilakka
€38.40 / yksikkö