Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A924 käsisaha 20 tuuman terä 9 Tpi kovapuu | AD6MEN

WESTWARD 46A924 Käsisaha 20 tuuman terä 9 Tpi kovapuu

Varastossa
Tuote: AD6MEN Malli: 46A924

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisaha
Terän pituus20 "
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
ToimintoLeikkaamiseen
Kahvan muotoiluSuuri käden aukko
Kahva materiaalijalopuu
Pituus26 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti9
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 3-reunaiset hampaat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A924 Käsisaha 20 tuuman terä 9 Tpi kovapuu
€33.32 / yksikkö