HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJK8 Tankoteräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BMC

APPROVED VENDOR 2HJK8 sauvateräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2BMC Malli: 2HJK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1018
Halkaisija5 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HJF7 Tankoteräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC2BKN 2HJF71 ft.+/- 1.000 "€15.25
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJH8 Rod Teräs 1018 Halkaisija 5/8 tuumaa x 3 jalkaa | AC2BLH 2HJH83 ft.+/- 3.000 "€17.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJK8 sauvateräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€39.28 / yksikkö