Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XNK7 Vivun ovenpidike 4 tuuman valkoinen sinkki | AB4FQJ

BATTALION 1XNK7 vipuoven pidike, valkoinen sinkki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FQJ Malli: 1XNK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun oven pidike
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunmaalannut
TarvikkeetMukana
Materiaalisinkki
AsennustyyppiOven kiinnitys
Projektio4"
Kärjen materiaaliKumi
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliAsennustyyppiProjektioLeveysHinta
BATTALION 1RCP8 vipuoviteline messinkisinkki 5 tuumaa | AB3BDR 1RCP 8KultaMessinkisinkkiOven kiinnitys5"1.437 "€30.57
BATTALION 1XNK8 Vivun ovenpidike 4 tuuman kromisinkki | AB4FQK 1XNK8HopeakromisinkkiOven kiinnitys4"1.437 "€30.63
BATTALION 4JG77 Vivun oven pidike Kirkas messinki Messinki 4In | AD8EEL 4JG77KeltainenKirkas messinkiMessinkiSeinäkiinnitys4"1.62 "€41.50
BATTALION 5U618 Vivun ovenpidike Satin Chrome Brass 4In | AE6MQN 5U618HopeaSatin ChromeMessinkiSeinäkiinnitys4"-€45.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XNK7 vipuoven pidike, valkoinen sinkki 4 tuumaa
€23.10 / yksikkö