Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 5U618 Vivun ovenpidike Satin Chrome Brass 4In | AE6MQN

BATTALION 5U618 Vipuoven pidike satiinikromi messinki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MQN Malli: 5U618

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun oven pidike
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
MateriaaliMessinki
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Projektio4"
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliAsennustyyppiProjektioLeveysHinta
BATTALION 1RCP8 vipuoviteline messinkisinkki 5 tuumaa | AB3BDR 1RCP 8KultaMessinkisinkkiOven kiinnitys5"1.437 "€30.57
BATTALION 1XNK7 Vivun ovenpidike 4 tuuman valkoinen sinkki | AB4FQJ 1XNK7ValkoinenmaalannutsinkkiOven kiinnitys4"1.437 "€23.10
BATTALION 1XNK8 Vivun ovenpidike 4 tuuman kromisinkki | AB4FQK 1XNK8HopeakromisinkkiOven kiinnitys4"1.437 "€30.63
BATTALION 4JG77 Vivun oven pidike Kirkas messinki Messinki 4In | AD8EEL 4JG77KeltainenKirkas messinkiMessinkiSeinäkiinnitys4"1.62 "€41.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5U618 Vipuoven pidike satiinikromi messinki 4 tuumaa
€45.23 / yksikkö