Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBK4 liukuva vitriinilukko kromi avainerot | AB3AXR

BATTALION 1RBK4 Liukuvitriinin lukko Chrome Keyed Diff

Varastossa
Tuote: AB3AXR Malli: 1RBK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva vitriinilukko
Suorittaa loppuunkromi
Pituus5.5 "
MateriaaliTeräs
Projektio1"
TyyppiAvain eri
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8301300090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BATTALION 1RBK7 liukuva vitriinilukko avain kromattu | AB3AXU 1RBK7Avain samanlainen€13.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBK4 Liukuvitriinin lukko Chrome Keyed Diff
€14.94 / yksikkö