Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBK7 liukuva vitriinilukko avain kromattu | AB3AXU

BATTALION 1RBK7 Liukuva Showcase Lukitus Avaimet Alike Chrome

Varastossa
Tuote: AB3AXU Malli: 1RBK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva vitriinilukko
Suorittaa loppuunkromi
Pituus5.5 "
MateriaaliTeräs
Projektio1"
TyyppiAvain samanlainen
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8301300090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BATTALION 1RBK4 liukuva vitriinilukko kromi avainerot | AB3AXR 1RBK4Avain eri€14.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBK7 Liukuva Showcase Lukitus Avaimet Alike Chrome
€13.72 / yksikkö