Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO PBC6PV Ibc-korkki polypropyleeni musta 6 tuuman leveys | AF7MLQ 21YL02

BASCO PBC6PV Ibc Cap polypropeenimusta 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7MLQ Malli: PBC6PVRistiviite: 21YL02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälisäiliön irtotavarakorkki
VäriMusta
Sisääntulon koko2 "naisten NPT
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolinen leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BASCO PBC6S Ibc-korkki polypropyleeni musta 6 tuuman leveys | AF7MLP 21YL01 PBC6SVälisäiliön irtotavaran pölysuojus€26.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO PBC6PV Ibc Cap polypropeenimusta 6 tuumaa leveys
€36.78 / yksikkö