Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS VSS038 Full Port Valve, Size 3/8 Inch, Stainless Steel | BW9LYA

BANJO FITTINGS VSS038 Täysaukkoventtiili, koko 3/8 tuumaa, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: BW9LYA Malli: VSS038

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€118.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Suurin paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Koko3 / 8 "x 3 / 8"
TyyliTäysi portti
TyyppiRuostumaton teräs
Venttiilin koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKulmaPallomateriaaliMateriaaliMax. KäyttöpaineMaks. KäyttölämpötilaMax. PaineHinta
BANJO FITTINGS V050 Täysaukkoinen palloventtiili 4-pulttinen malli, 1/2 tuumaa, polypropeeni | AB2KJW 1MKK1 V050Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€53.04
BANJO FITTINGS V075 Polypropeenipalloventtiili Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€53.51
BANJO FITTINGS V100FP palloventtiili, täysportti, 1, tuumaa, polypropeeni | AB2KJY 1MKK3 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€58.81
BANJO FITTINGS V125FP Täysaukkoinen palloventtiili, 4-pulttinen malli, 1-1/4 tuumaa, polypropeeni | AB2KJZ 1MKK4 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€73.41
BANJO FITTINGS V150 Täysaukkoinen palloventtiili, 4-pultti, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AB2KKA 1MKK5 V150Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€75.11
BANJO FITTINGS V200FP Thr täysaukkoinen palloventtiili, 6-pultti, 2 tuumaa, polypropeeni | AB2KKC 1MKK7 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€104.50
BANJO FITTINGS V300FP Täysaukkoinen palloventtiili, 6 pultti, 3 tuumaa, polypropeeni | AB2KKD 1MKK8 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€286.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS VSS038 Täysaukkoventtiili, koko 3/8 tuumaa, ruostumatonta terästä
€118.00 / yksikkö