Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS V300FP Täysaukkoinen palloventtiili, 6 pultti, 3 tuumaa, polypropeeni | AB2KKD 1MKK8

BANJO FITTINGS V300FP täysaukkoinen palloventtiili, 6 pultti, 3 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AB2KKD Malli: V300FPRistiviite: 1MKK8
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
€269.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Materiaalipolypropeeni
Maks. Käyttölämpötila150 astetta F
Suurin paine100 psi WOG
Pulttien lukumäärä6
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaalipolypropeeni
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alueJopa 150 astetta F
Venttiilin koko3"
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5515
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKulmaPallomateriaaliMateriaaliMax. KäyttöpaineMaks. KäyttölämpötilaMax. PaineHinta
BANJO FITTINGS V050 Täysaukkoinen palloventtiili 4-pulttinen malli, 1/2 tuumaa, polypropeeni | AB2KJW 1MKK1 V050Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€45.68
BANJO FITTINGS V075 Polypropeenipalloventtiili Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€46.10
BANJO FITTINGS V100FP palloventtiili, täysportti, 1, tuumaa, polypropeeni | AB2KJY 1MKK3 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€50.65
BANJO FITTINGS V125FP Täysaukkoinen palloventtiili, 4-pulttinen malli, 1-1/4 tuumaa, polypropeeni | AB2KJZ 1MKK4 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€63.22
BANJO FITTINGS V150 Täysaukkoinen palloventtiili, 4-pultti, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AB2KKA 1MKK5 V150Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€64.69
BANJO FITTINGS V200FP Thr täysaukkoinen palloventtiili, 6-pultti, 2 tuumaa, polypropeeni | AB2KKC 1MKK7 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€90.01
BANJO FITTINGS WS25255 hitsauspalloventtiili, koko portti, 2 tuuman koko | BW8UMN ws25255Palloventtiili------€20.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS V300FP täysaukkoinen palloventtiili, 6 pultti, 3 tuumaa, polypropeeni
€269.35 / yksikkö