Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman reiän koko | AB2KJH 1MKH7

BANJO FITTINGS TF075 väliseinän säiliön liitin, koko 3/4 tuumaa, reiän koko 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KJH Malli: TF075Ristiviite: 1MKH7
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
€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion säiliön asennus
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus3 / 4 "
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko3 / 4 "
Vaadittu aukon koko1-5 / 8 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Banjo TF075 on polypropeenirakenteinen laipiosäiliö, joka soveltuu käytettäväksi putkissa nesteiden vapaan virtauksen mahdollistamiseksi säiliöissä, rummun viemärissä ja täytteissä.
    • Se kestää 150 psi: n maksimipaineen ja voi toimia -20-150 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Säiliöliitin, 1/2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropeeni1 / 2 "-€11.60
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ruostumaton teräs3 / 4 "-€192.87
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Säiliöliitin, EPDM-tiivisteellä, 1 tuumaa, polypropeenia | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropeeni1"-€13.49
BANJO FITTINGS TF100SS Laipioliitin, 1 tuumaa, ruostumatonta terästä | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ruostumaton teräs1"-€219.63
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Säiliöliitin, 1-1/4 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeenia | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropeeni1 1 / 4 "-€16.46
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuuman koko | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ruostumaton teräs1 1 / 4 "-€232.75
BANJO FITTINGS TF150 Bulkhead Säiliöliitin, 1-1/2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"polypropeeni1 1 / 2 "-€24.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS TF075 väliseinän säiliön liitin, koko 3/4 tuumaa, reiän koko 1-5/8 tuumaa
€11.45 / yksikkö