Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS TF100SS Laipioliitin, 1 tuumaa, ruostumatonta terästä | AB2KJL 1MKJ1

BANJO FITTINGS TF100SS Laipioliitin, 1 tuuma, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2KJL Malli: TF100SSRistiviite: 1MKJ1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€255.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion säiliön asennus
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus2.375 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Suurin paine150 psi
Putken koko1"
Vaadittu aukon koko2-1 / 4 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Banjo TF100SS-laipiosäiliön liitin on liitin, joka on suunniteltu kulkemaan säiliössä olevan seinän läpi ja asennettava tasaiselle pinnalle.
    • Siinä on FNPT-liitännät molemmissa päissä optimaalisesti käytettäväksi ulkokierteisten putkien ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun rungon kanssa, joka ei vahingoita sen läpi virtaavien nesteiden kemiallisia ominaisuuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Säiliöliitin, 1/2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropeeni1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman reiän koko | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropeeni3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ruostumaton teräs3 / 4 "-€223.94
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Säiliöliitin, EPDM-tiivisteellä, 1 tuumaa, polypropeenia | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropeeni1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Säiliöliitin, 1-1/4 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeenia | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropeeni1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuuman koko | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ruostumaton teräs1 1 / 4 "-€270.23
BANJO FITTINGS TF150 Bulkhead Säiliöliitin, 1-1/2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"polypropeeni1 1 / 2 "-€25.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS TF100SS Laipioliitin, 1 tuuma, ruostumatonta terästä
€255.02 / yksikkö