Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line siivilä, kirkkaalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 100 mesh | AC8XEW 3ELW6

BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line siivilä, kirkkaalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 100 mesh

Varastossa
Tuote: AC8XEW Malli: LSTM050-30CRistiviite: 3ELW6
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
€43.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini T-Line siivilä
Kulhon väriPoista valinta
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiFNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus4.187 "
Kotelopolypropeeni
Pituus3"
Materiaalipolypropeeni
Max. Virtaus20 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.70 F
Max. Käyttöpaine100 psi
verkko30
Verkkokoko30
mikronia595
Putken koko1 / 2 "
portti1 / 2 "
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)6.75
Näytön materiaali316 Ruostumaton teräs
Koko1/2 x 1/2 "
TyyppiMini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVäriVirtausnopeusporttiKokoTyyliTyyppiPituusHinta
BANJO FITTINGS LSTM050-30 Mini T-Line siivilä, mustalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 30 mesh | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Musta--1/2 x 1/2 "--3"€32.94
BANJO FITTINGS LSTM050-50 Mini T-Line siivilä, mustalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 50 mesh | AC8UBA 3DUE6 LSTM050-501 / 2 "Musta--1/2 x 1/2 "--3.625 "€32.94
BANJO FITTINGS LSTM050-80 Mini T-Line siivilä, mustalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 80 mesh | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Musta--1/2 x 1/2 "--5"€32.94
BANJO FITTINGS LSTM075-30 Mini T-Line siivilä, 30 mesh-seula, musta kulho, 3/4 x 3/4 tuuman koko | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Musta--3/4 x 3/4 "--3.625 "€32.94
BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line siivilä, 50 mesh-seula, musta kulho, 3/4 x 3/4 tuuman koko | AC8UBE 3DUF1 LSTM075-503 / 4 "Musta--3/4 x 3/4 "--5"€32.55
BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line siivilä, 80 Mesh-seula, musta kulho, 3/4 x 3/4 tuuman koko | AC8UBF 3DUF2 LSTM075-803 / 4 "Musta--3/4 x 3/4 "--3"€32.16
BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini T-Line siivilä, kirkkaalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 50 mesh | AC8XEX 3ELW7 LSTM050-50C1 / 2 "Poista valinta-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"€43.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line siivilä, kirkkaalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 100 mesh
€43.42 / yksikkö