Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS HB150-90 Poly 90 Deg Letku Barb, 1-1/2 tuuman Mpt X 1-1/2 tuuman koko | AC8TYD 3DTV6

BANJO FITTINGS HB150-90 poly 90 asteen letkun väkäs, 1-1/2 tuuman paksuus x 1-1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8TYD Malli: HB150-90Ristiviite: 3DTV6
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
€9.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää 90 astetta
Kulma90 tutkinto
Barb koko1.5 "
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Putken koko1.5 "
Koko1 1/2 lbs.
TyyliLetku Barb
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju
TyyppiKyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPutken kokoKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 Deg Letku Barb, 1/4 tuuman Mpt X 1/4 tuuman koko | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "Letku BarbKyynärpää€2.01
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poly 90 Deg letkun väkäs, 1/4 tuuman Mpt X 3/8 tuuman koko | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "Letku BarbKyynärpää€1.96
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poly 90 Deg Letku Barb, 1/4 tuumaa Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Letku BarbKyynärpää€1.96
BANJO FITTINGS HB050-90 Poly 90 Deg Letku Barb, 1/2 tuuman Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Letku BarbKyynärpää€2.11
BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg letkun väkäs, 1/2 tuuman Mpt X 3/8 tuuman koko | AC8TWR 3DTP8 HB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "Letku BarbKyynärpää€2.07
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poly 90 Deg letkun väkäs, 1/2 tuuman Mpt X 3/4 tuuman koko | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Letku BarbKyynärpää€2.06
BANJO FITTINGS HB100-90 Letkuvarsi, 90 astetta, 1 tuuman MPT x 1 tuuman HB, polypropeeni | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"Letku BarbKyynärpää€2.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS HB150-90 poly 90 asteen letkun väkäs, 1-1/2 tuuman paksuus x 1-1/2 tuuman koko
€9.70 / yksikkö