Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg letkun väkäs, 1/2 tuuman Mpt X 3/8 tuuman koko | AC8TWR 3DTP8

BANJO FITTINGS HB050/038-90 polyesteri, 90 asteen letkun väkäs, 1/2 tuuman leveys x 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8TWR Malli: HB050/038-90Ristiviite: 3DTP8
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
€2.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää 90 astetta
Kulma90 tutkinto
Barb koko3 / 8 "
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine300 psi
Putken koko1 / 2 "
Paine150 psi
Koko1 / 2 "
TyyliLetku Barb
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju
TyyppiKyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPutken kokoKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 Deg Letku Barb, 1/4 tuuman Mpt X 1/4 tuuman koko | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "Letku BarbKyynärpää€2.01
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poly 90 Deg letkun väkäs, 1/4 tuuman Mpt X 3/8 tuuman koko | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "Letku BarbKyynärpää€1.96
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poly 90 Deg Letku Barb, 1/4 tuumaa Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Letku BarbKyynärpää€1.96
BANJO FITTINGS HB050-90 Poly 90 Deg Letku Barb, 1/2 tuuman Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Letku BarbKyynärpää€2.11
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poly 90 Deg letkun väkäs, 1/2 tuuman Mpt X 3/4 tuuman koko | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Letku BarbKyynärpää€2.06
BANJO FITTINGS HB100-90 Letkuvarsi, 90 astetta, 1 tuuman MPT x 1 tuuman HB, polypropeeni | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"Letku BarbKyynärpää€2.99
BANJO FITTINGS HB100/075-90 Letkun varsi, 90 astetta, 1 tuuman MPT x 3/4 tuumaa HB, polypropeeni | AC8TXM 3DTT9 HB100 / 075-903 / 4 "1"1"Letku BarbKyynärpää€2.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS HB050/038-90 polyesteri, 90 asteen letkun väkäs, 1/2 tuuman leveys x 3/8 tuuman koko
€2.07 / yksikkö