BANJO FITTINGS 200PI6PRO valurautapumppu 6.5 hv moottorilla, 2 tuuman koko | AE7VCU 6ANP6

BANJO FITTINGS 200PI6PRO valurautapumppu 6.5 hv:n moottorilla, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE7VCU Malli: 200PI6PRORistiviite: 6ANP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppu
KotelosovitinValurauta
Tarkista Valvey
Moottorin merkkiBriggs & Stratton
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko205cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPM vettä @ 100 Ft. pää18
GPM vettä @ 70 Ft. pää47
GPM vettä @ 80 Ft. pää45
GPM vettä @ 90 Ft. pää35
Korkeus15 "
HP6.5
SytytystyyppiSolid State
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus20.5 "
MateriaaliValurauta
Maks. Pää100 Ft.
Maks. Imuhissi (Ft.)15
Suurin paine40 psi
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoEi eristetty
TiivistemateriaaliVitoton
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiEi eristetty
Koko2"
säiliön tilavuus4 Qt.
Temp. alue32 - 150 F
TyyppiMaatalous
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8413702022
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääMaks. PääTiivistemateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS 200P-3 Poly/Epdm Pump X 3.5 hv moottori, 2 tuuman koko | AE7VCN 6ANP1 200P-3polypropeeniBriggs & Stratton135120 Ft.EPDM2"-Maatalous€708.45
BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm Pump X 5.5 HP Moottori, 2 tuuman koko | AE7VCP 6ANP2 200PH-5polypropeeniHonda135120 Ft.EPDM2"-Maatalous€1,314.40
BANJO FITTINGS 200PI-3 valurautapumppu 3.5 hv moottorilla, 2 tuuman koko | AE7VCR 6ANP4 200PI-3ValurautaBriggs & Stratton47100 Ft.Vitoton2"-Maatalous€1,037.24
BANJO FITTINGS 200PIH-5 valurautapumppu 5.5 hv moottorilla, 2 tuuman koko | AE7VCT 6ANP5 200 PIH-5ValurautaHonda47100 Ft.Vitoton2"-Maatalous€1,741.54
BANJO FITTINGS 150PO pumppu, akselin koko 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | BW9WEX 150POpolypropeeni----1 1/2 lbs.Vain pumppuPolypropeenipumput€334.01
BANJO FITTINGS 200PO pumppu, 3 siipipyörällä, koko 2 tuumaa, polypropeeni | BW9WEY 200POpolypropeeni----2"Vain pumppuPolypropeenipumput€357.18
BANJO FITTINGS M220PO Poly Jakotukki Pump Only, 2 tuuman koko | BW9XBQ M220POpolypropeeni----2"Vain pumppuPolypropeenipumput€384.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 200PI6PRO valurautapumppu 6.5 hv:n moottorilla, 2 tuuman koko
€1,102.47 / yksikkö