ZURN FD2350-PV4 Viemärilattia 4 tuumaa 11-7 / 16 tuumaa D 5-3 / 4 tuumaa Korkeus | AE8FEL 6CUP6

ZURN FD2350-PV4 Viemärilattia 4 tuumaa 11-7/16 tuumaa D 5-3/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE8FEL Malli: FD2350-PV4Ristiviite: 6CUP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
Väri / viimeistelyMusta
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliValurauta
Korkeus5.75 "
Pituus9"
MateriaaliPVC ja valurauta
Putki Dia.4"
TyyppiLattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (9 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysKorkeusPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN FD2200-PV3 Tyhjennä PVC-putken halkaisija 3 tuumaa | AF9AGY 29RP55 FD2200-PV3ValkoinenLiuotinhitsaus-2 9 / 16 "PVC3"Lattia€27.86
ZURN JP1996-SDL Tyhjennys ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken halkaisija 3 tuumaa | AF9AHD 29RP61 JP1996-SDLRuostumaton teräsMNPT-2 9 / 16 "Ruostumaton teräs3"WC€27.44
ZURN FD2380-PVC-tyhjennys PVC-liuotinhitsaus | AH2LMD 29RP56 FD2380-PVCValkoinenLiuotinhitsaus2.756"PVC3Lattia€7.64
ZURN RD2150-SS6 Valurauta, ruostumaton teräs, neliö, katon tyhjennys, tiiviste, putken halkaisija 6 tuumaa | CF2NEM 29RP52 RD2150-SS6-Tiiviste-----€169.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN FD2350-PV4 Viemärilattia 4 tuumaa 11-7/16 tuumaa D 5-3/4 tuumaa korkeus
€29.11 / yksikkö