Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EIKO FLK Halogeeniheijastinlamppu T6 575w | AE8MDG 6DZP4

EIKO FLK halogeeniheijastinlamppu T6 575w

Varastossa
Tuote: AE8MDG Malli: FLKRistiviite: 6DZP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeeniheijastinlamppu
ANSI-koodiFLK
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base Type2-napainen keskikoko (G9.5)
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3200K
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia16,500
Lampun nimitysFLK
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT6
lampun tyyppiYksi päättynyt
Lumens16,500
Maks. Kokonaispituus3 15 / 16 "
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusProjektio
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8539212080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäMaks. KokonaispituusJänniteWattsKeskimääräinen elämäBase TypeHinta
EIKO BTL -halogeenilamppu T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 hr.5"120500500 hr.Medium Prefocus (P28)€64.43
EIKO FEL halogeenilamppu T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 GALL27,000GALL300 hr.4"1201000300 hr.2-napainen keskikoko (G9.5)€54.14
EIKO HPL575 / 115V halogeenilamppu T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 hr.3.875 "115575300 hr.2-napainen keskikoko (G9.5)€116.16
EIKO HPL575LL / 115V -halogeeniheijastinlamppu T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 hr.3.875 "1155752000 hr.2-napainen keskikoko (G9.5)€117.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EIKO FLK halogeeniheijastinlamppu T6 575w
€87.58 / yksikkö