Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF9862 Polttoainesuodatin 2-19 / 32 x 2-9 / 16x2-19 / 32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS PF9862 polttoainesuodatin 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In

Varastossa
Tuote: AG9TEK Malli: PF9862Ristiviite: 22EV10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus2.593
Sisällä Dia.13 / 16 "
Pituus2.593
Dia ulkopuolella.1-7/8" Flange, 2-9/16"
Leveys1-7/8" Flange, 2-9/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0816
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polttoaineen/veden erotinelementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7839 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839Spin-On4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€38.13
BALDWIN FILTERS PF7875 Polttoainesuodatinelementti AE2QKZ 4YYU3 PF7875Spin-On2 1 / 16 "3/8 "ja 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€32.44
BALDWIN-SUODATTIMET BF9898-O Polttoainesuodatin 6-5 / 16 tuuman korkeus | AH4GZD 34NN08 BF9898-OSpin-On6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "€68.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9862 polttoainesuodatin 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In
€125.98 / yksikkö